VZ512-1HC-01 3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512 SMC 20318909

3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20318909品番VZ512-1HC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650
ポート数3切換方式ノーマルクローズ管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする