SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20318936
品番
VZ512-5DZ-01N-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
NPT1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20318936
VZ512-5DZ-01N-F
43347115
SYJ712-5DZ-01N-F
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)
SMC
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)