SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20318954
品番
VZ512-5H-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
NPT1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
使用流体
空気