VZ512-5LO-01F 3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512 SMC 20318979

3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20318979品番VZ512-5LO-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,550
ポート数3切換方式ノーマルクローズ管接続口径G1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20318979VZ512-5LO-01F56865051SYJ712-5MO-01FVZ512-5LO-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568650514・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする