SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20318997
品番
VZ512-6MNZ-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,530
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気