曜日別特売
BC-41.0 フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 20320064

フレックスホーン#SC600

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等シャフト径(Φmm)6.2砥粒種類シリコンカーバイト注文コード20320064品番BC-41.0
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
シャフト径(Φmm)6.2全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76粒度600質量(g)140適合内径(Φmm)38.0~43.0砥粒種類シリコンカーバイト呼び寸法(mm)41対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02307164
2018-07-07
用途: シリンダー内部の研磨
ヂーゼル機器沖縄株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダー内部研磨後の仕上がりが良い。指で触っても表面はツルツルしている。

対象商品 : 02306981
2018-04-28
用途: ホイルシリンダーの磨きに
草谷モータース株式会社

前々から使っている商品です
高いですが良い商品と思います

対象商品 : 02308582
2018-04-20
用途: シリンダーの簡易ホーニング
エレメントスポーツ

消耗品とはいえ 簡易ホーニングを個人で手軽に出来る。重宝しています。ただ 値段が高いのが難点です。

対象商品 : 02306351
2013-06-19
用途: 精密パイプ、シリンダー研磨

これは非常に使いやすく、仕上がりもバッチリです。シリンダー状の内面研磨でしたら、粒度も選べ、これで決まりです。
以前は輸入元代理店から購入しておりましたが、この価格はお買い得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする