曜日別特売
FR-196 1パックマスク ファーストレイト 20323135

 

FR-196 1パックマスク ファーストレイト 20323135
FR-196 1パックマスク ファーストレイト 20323135
FR-196 1パックマスク ファーストレイト 20323135

1パックマスク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード20323135品番FR-196
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥765
販売価格(税別)
695

携帯・配布時に便利で衛生的に保つために、マスク(レギュラーサイズ)を透明フィルムに個包装致しました。
フィット感の高いPEノーズブリッジとソフトで高伸縮性のポリエステル製耳掛けゴム(ラテックスフリー)を採用しております。
マスクの表面に「OUT」を表示しました。

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ式包装形態個包装入数(枚)50仕様バクテリアろ過効率/平均99.4%、微粒子ろ過効率(PFE)/平均99.7%種別簡易マスクタイプ個包装規格BFE99.4%/PFE99.7%対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20323135
2018-07-16
用途: 普段の介護業務に使用しています。
サービス業

サイズが大きいし衛生的だし大変重宝しています。
助かっています。

対象商品 : 20323135
2018-07-09
用途: 土木工事の簡易防塵として

1枚ずつ個包装されていて清潔で、価格も安価でよい。個人的感想だが、ノーズクリップの密着性が他社商品と比較して劣る印象。

対象商品 : 20323135
2017-04-06
用途: 設備保全
製造業

1枚ずつ梱包されており清潔です。表裏の表示もわかりやすく、厚みも十分なので値段の割にはお買い得だと思います。

対象商品 : 20323135
2016-11-29
用途: 実験用

実験用に使用しております。個包装の為衛生的に管理できよい商品だとおもいます・・サイズも特大サイズなどあるとさらに嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする