※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
注文コード
20323477
品番
VT317V-4D-02F
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気