※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
リード線取出方法
(H) グロメット リード線 長さ600mm
ブラケット
(F) ブラケット付
注文コード
20325419
品番
SY113A-5HSD-PM3-F
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(H) グロメット リード線 長さ600mm
ブラケット
(F) ブラケット付
配管
(P) PRAポート直接配管用
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
作業手順
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード