曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A - SMC
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
配管
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325367SY113A-SLZD-M3-Q(S) DC 5(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325376SY113A-5G-PM3-Q(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) PRAポート直接配管用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325385SY113A-5H-M3-Q(5) DC 24(H) グロメット リード線 長さ600mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325394SY113A-5HS-PM3-F(5) DC 24(H) グロメット リード線 長さ600mm(F) ブラケット付(P) PRAポート直接配管用(S) サージ電圧保護回路付
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325403SY113A-5HSB-PM3-F(5) DC 24(H) グロメット リード線 長さ600mm(F) ブラケット付(P) PRAポート直接配管用(S) サージ電圧保護回路付
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325419SY113A-5HSD-PM3-F(5) DC 24(H) グロメット リード線 長さ600mm(F) ブラケット付(P) PRAポート直接配管用(S) サージ電圧保護回路付
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325428SY113A-5MOZ-M3-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325437SY113A-6GU-PM3-Q(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) PRAポート直接配管用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325446SY113A-6M-M3(6) DC 12(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする