曜日別特売
RZQA32-100-50-M9BZ 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32 SMC 20325604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc注文コード20325604品番RZQA32-100-50-M9BZ
参考基準価格(税別)¥24,590販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする