RZQA32-150-120-M9BVZ3 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32 SMC 20325823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)150一段目ストローク(mm)120ねじの種類(-) Rc注文コード20325823品番RZQA32-150-120-M9BVZ3
参考基準価格(税別)¥30,470販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(3) 3ヶ付フルストローク(mm)150一段目ストローク(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする