RZQA32-157-56 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32 SMC 20325988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)157一段目ストローク(mm)56ねじの種類(-) Rc注文コード20325988品番RZQA32-157-56
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcフルストローク(mm)157一段目ストローク(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする