曜日別特売
RZQA40TF-200-80 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40TF SMC 20327878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)200
一段目ストローク(mm)80
内容量1個注文コード20327878品番RZQA40TF-200-80
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
フルストローク(mm)
200
一段目ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする