曜日別特売
RZQA50TF-175-15 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50TF SMC 20328578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)175
一段目ストローク(mm)15
内容量1個注文コード20328578品番RZQA50TF-175-15
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
フルストローク(mm)
175
一段目ストローク(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする