060081 トーユー 竹虎 20328604

060081 トーユー 竹虎 20328604
060081 トーユー 竹虎 20328604

トーユー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)12
内容量1箱(24巻)注文コード20328604品番060081
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔軟性の高い不織布を使用しているので、皮膚によくなじみ、屈曲部位にもフィットします。
アクリル・樹脂粘着剤の使用で、皮膚への刺激を低く抑え、カブレの心配が少なくなりました。
通気性・透湿性に優れた素材を使用しているので、ムレにくく、長時間の貼付にも安心です。
独自配合の粘着剤使用により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがほとんどありません。

テープ長さ(m)9.2テープ幅(mm)12サイズNo.12粘着剤アクリル系材質(テープ)不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20328604
2020-03-30
用途: アイテープ用
サービス業

不織布って書いてありますけどゴワゴワして使いにくいので、ファーストテープとして使おうと思います。安さは最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする