RZQA63-250-180 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63 SMC 20328824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
180
注文コード
20328824
品番
RZQA63-250-180
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
フルストローク(mm)
250
一段目ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする