曜日別特売
RZQA63TF-25-12 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63TF SMC 20328998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)25
一段目ストローク(mm)12
内容量1個注文コード20328998品番RZQA63TF-25-12
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
フルストローク(mm)
25
一段目ストローク(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする