RZQB40-25-12 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB40 SMC 20329226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
12
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20329226
品番
RZQB40-25-12
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
フルストローク(mm)
25
一段目ストローク(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする