曜日別特売
RZQB50-60-40-M9BAV 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB50 SMC 20329418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
M9BAV
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20329418
品番
RZQB50-60-40-M9BAV
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
フルストローク(mm)
60
一段目ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする