曜日別特売
RZQB50TN-50-5 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB50TN SMC 20329463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQB50TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード20329463品番RZQB50TN-50-5
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTフルストローク(mm)50一段目ストローク(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする