曜日別特売
RZQD32TF-100-40 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQD32TF SMC 20329655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQD32TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)100
一段目ストローク(mm)40
内容量1個注文コード20329655品番RZQD32TF-100-40
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする