RZQD40-40-19-A93S 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQD40 SMC 20329804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQD40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)40一段目ストローク(mm)19ねじの種類(-) Rc注文コード20329804品番RZQD40-40-19-A93S
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付フルストローク(mm)40一段目ストローク(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする