曜日別特売
010161 滅菌メトル 竹虎 20329828

010161 滅菌メトル 竹虎 20329828
010161 滅菌メトル 竹虎 20329828
010161 滅菌メトル 竹虎 20329828
010161 滅菌メトル 竹虎 20329828
010161 滅菌メトル 竹虎 20329828

滅菌メトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)5×5
内容量1箱(100枚)注文コード20329828品番010161
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「メトル」のEOG滅菌済品です。

仕様12層サイズ1号寸法(cm)5×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000005ガーゼ寸法(cm)15×20医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする