竹虎
テトラーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
2.5号
1号
1.5号
2号
2.5号
3号
4号
5号
7号
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20329898
品番
013012
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
幅(mm)
25
サイズ
2.5号
長さ(m)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器