竹虎
テトラーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6号
1号
1.5号
2号
2.5号
3号
4号
5号
7号
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20329934
品番
013006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,450
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
幅(mm)
60
サイズ
6号
長さ(m)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器