※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
トラクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1包(200枚)
1包(200枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
寸法(cm)
30×30
12.5×12.5×
6.3×6.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1包(200枚)
注文コード
20330083
品番
014510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。
仕様
折りなし
材質
パルプレーヨン
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10098000015
不織布寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器