曜日別特売
RZQF32-200-50-M9NV 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF32 SMC 20330337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)200一段目ストローク(mm)50注文コード20330337品番RZQF32-200-50-M9NV
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)200一段目ストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする