曜日別特売
RZQF32-250-150-M9BWL 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF32 SMC 20330398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)250一段目ストローク(mm)150注文コード20330398品番RZQF32-250-150-M9BWL
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)250一段目ストローク(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする