022006 クレープ 竹虎 20330896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)5
内容量1箱(6巻)注文コード20330896品番022006
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。
圧迫感のない確実な固定ができます。
ラテックスフリー

種別No.6タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用長さ(m)4.5(伸長時)幅(cm)5混率(%)綿100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20330878
2025-09-18
用途: 脚の浮腫み防止
その他業種

高齢者の脚の浮腫み防止に使ってます。正直安くはないのですが弾性が長持ちして使い心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする