曜日別特売
022102 ポリンタイ 竹虎 20330948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリンタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)15
内容量1箱(10巻)注文コード20330948品番022102
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

弾力性をアップした固定用弾力包帯です。
サポーターとしても使用できます。
ラテックスフリー

種別No.2タイプ耳付長さ(m)4.5(伸長時)幅(cm)15混率(%)綿100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする