※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
ポリンタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(cm)
5
15
10
7.5
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
20330975
品番
022106
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
弾力性をアップした固定用弾力包帯です。
サポーターとしても使用できます。
ラテックスフリー
種別
No.6
タイプ
耳付
長さ(m)
4.5(伸長時)
幅(cm)
5
混率(%)
綿100