曜日別特売
RZQG50-100-65-M9BL3 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG50 SMC 20331536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)100
一段目ストローク(mm)65
内容量1個注文コード20331536品番RZQG50-100-65-M9BL3
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(3) 3ヶ付フルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする