RZQG50-175-84 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG50 SMC 20331554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)175
一段目ストローク(mm)84
内容量1個注文コード20331554品番RZQG50-175-84
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcフルストローク(mm)175一段目ストローク(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする