曜日別特売
RZQG63-70-45-A93VLS 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG63 SMC 20331633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG63

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)70
一段目ストローク(mm)45
内容量1個注文コード20331633品番RZQG63-70-45-A93VLS
参考基準価格(税別)¥32,950販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付フルストローク(mm)70一段目ストローク(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする