RZQL32TF-50-20 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL32TF SMC 20332735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL32TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)50
内容量1個注文コード20332735品番RZQL32TF-50-20
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)50一段目ストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする