曜日別特売
RZQL40-175-105-M9BM 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL40 SMC 20332839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)175一段目ストローク(mm)105オートスイッチ種類M9B注文コード20332839品番RZQL40-175-105-M9BM
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)175一段目ストローク(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする