RZQL40TF-100-75 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL40TF SMC 20333024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL40TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
一段目ストローク(mm)75
内容量1個注文コード20333024品番RZQL40TF-100-75
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする