曜日別特売
RZQL50TN-140-70 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL50TN SMC 20333338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQL50TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)140
内容量1個注文コード20333338品番RZQL50TN-140-70
参考基準価格(税別)¥27,390販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTフルストローク(mm)140一段目ストローク(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする