ISE20-P-P-01-LA2 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC 20335307

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力仕様(-) 取扱説明書配管(01) R1/8注文コード20335307品番ISE20-P-P-01-LA2
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様(-) 取扱説明書ブラケット(A2) ブラケットB (水平取付)配管(01) R1/8表示単位(P) 単位切変機能付 (初期値psi)出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする