曜日別特売
346-221 通り芯表示板 ユニット 20337686

通り芯表示板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容Y2
Y2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X
X0
Y1
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y
Y0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X13
X14
X15
X16
Y13
Y14
Y15
Y16
13
14
15
16
寸法(mm)300×300×2厚
内容量1枚注文コード20337686品番346-221
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

遠くからもハッキリ見えます!

文字内容Y2取付方式穴4スミ材質エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)トラスコ品番738-6770寸法(mm)300×300×2厚質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする