※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(B2) TSJ1/4 (コンプレッション継手
注文コード
20338274
品番
ISE20C-R-M-B2L-WA3
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
ブラケット
(A3) ブラケット C
配管
(B2) TSJ1/4 (コンプレッション継手
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20C) -0.1 ~ 1
配管方向
(L) 下方向配管
CADデータダウンロード