曜日別特売
ISE20C-X-M-C01-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC 20338335

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能仕様(-) 取扱説明書配管(C01) Rc1/8注文コード20338335品番ISE20C-X-M-C01-W
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様(-) 取扱説明書配管(C01) Rc1/8表示単位(M) SI 単位固定出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1配管方向(-) 背面配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする