曜日別特売
ZSE20-N-M-01-LBK 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 SMC 20338764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書配管(01) R1/8注文コード20338764品番ZSE20-N-M-01-LBK
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書オプション(B) パネルマウントアダプタ配管(01) R1/8表示単位(M) SI単位固定出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする