※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(P) PNPオープンコレクタ1出力
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(M5) M5めねじ
注文コード
20338929
品番
ZSE20-P-M-M5-LB
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
オプション
(B) パネルマウントアダプタ
配管
(M5) M5めねじ
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(P) PNPオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE20) 0 ~ -101
リード線
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
CADデータダウンロード