曜日別特売
ZSE20A-R-M5-J 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC 20339184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ注文コード20339184品番ZSE20A-R-M5-J
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101リード線(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20339193
2020-08-28
用途: 試験機の部品
ヒロセ電機株式会社製造業

圧力モニターの為に、アナログ出力を利用したが、配線も簡単で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする