※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
(1件のレビュー)
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(Y) PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(M5) M5めねじ
注文コード
20339394
品番
ZSE20A-Y-M5-J
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(M5) M5めねじ
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(Y) PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE20A) 0 ~ -101
リード線
(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
CADデータダウンロード