曜日別特売
770-1 ナースシューズ(ナースエアー) 770 フォーク 20339707

770-1 ナースシューズ(ナースエアー) 770 フォーク 20339707
770-1 ナースシューズ(ナースエアー) 770 フォーク 20339707

ナースシューズ(ナースエアー) 770

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード20339707品番770-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600

快適にフィットするゴムひもタイプ。
静電気帯電防止機能付き。

ホワイトサイズ(cm)29材質(アッパー)合成皮革、ダブルメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)約250(23.5cm)足幅4E材質(インソール)制電インソール3D(ヒールカップ付)松吉医科器械コード23-7845-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20339707770-189167391F770770-1 F770 ナースエアー(男女兼用) 自重堂 89167391F770 ナースエアー(男女兼用)自重堂1足
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする