曜日別特売
834-023 3WAYベース(ポールセット) ユニット 20340793

3WAYベース(ポールセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)ベース:Φ500×H260、ポール:Φ60.5×H1800
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ60.5×H1800
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ38.1×H1800
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ50.8×H1800
内容量1セット注文コード20340793品番834-023
参考基準価格(税別)¥30,880販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。

取付け方法スタンド式材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)トラスコ品番811-5763寸法(mm)ベース:Φ500×H260、ポール:Φ60.5×H1800質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
注意
※ベースとポールのみの商品です。標識は付属いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3WAYヘ?ース(ホ?ールセット)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする