SMC
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管
(A2) URJ1/4 (フェースシール継手)
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
注文コード
20344014
品番
ZSE20CF-R-M-A2-W
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(A2) URJ1/4 (フェースシール継手)
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE20CF) -100 ~ 100
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード